Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459800
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459800
EAN/GTIN:
     4058546029722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Ratsche
Akku-Ratschenschrauber
Akkuratschenschrauber
akku ratsche
Mit bis zu 81 Nm Drehmoment und 175 min¹ ist dieses Werkzeug eine ideale Lösung für Anwendungen im Automotive- und Wartungssektor<br> Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen<br> Bürstenloser POWERSTATE™-Motor mit verstärktem Getriebe und Gehäuse für eine lange Lebensdauer für Anwender mit höchsten Ansprüchen<br> REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> Überlanger Metall-Gasgebeschalter für eine einfache Bedienung<br> Handgriff mit Softgrip-Auflage für mehr Griffigkeit<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Mit 3/8Zoll-Adapter<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Länge:
290 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 175 min-1
Max. Drehmoment:
81 Nm
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.5 (M12 B2) kg
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48660061
ab € 14,64*
Zubehör
Milwaukee
4932480355
ab € 6,97*
Zubehör
Milwaukee
4932471828
ab € 14,11*
Zubehör
Milwaukee
4932480449
ab € 3,09*
Zubehör
Milwaukee
4932480349
ab € 9,61*
Zubehör
Milwaukee
4932480344
ab € 7,88*
Zubehör
Milwaukee
4932480345
ab € 8,04*
Zubehör
Milwaukee
4932480346
ab € 9,15*
Zubehör
Milwaukee
4932480347
ab € 10,07*
Zubehör
Milwaukee
4932480348
ab € 8,85*
Zubehör
Milwaukee
4932480343
ab € 7,93*
Zubehör
Milwaukee
4932480350
ab € 11,22*
Zubehör
Milwaukee
4932480351
ab € 10,93*
Zubehör
Milwaukee
4932480340
ab € 6,50*
Zubehör
Milwaukee
4932480329
ab € 5,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.