Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18VC-2 AKKU-SAUGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18VC-2 AKKU-SAUGER XXX
M18VC-2 AKKU-SAUGER XXX
M18VC-2 AKKU-SAUGER XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464029
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464029
EAN/GTIN:
     4058546219741
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Leistungsstarker 18-V-Motor mit einem Luftdurchsatz von 1300 l/min und einem max. Unterdruck von 80 mbar
HEPA-Filter fängt bis zu 99,97 % aller Staubpartikel
Bis zu 30 min Laufzeit mit einem M18™HIGH OUTPUT™-5,5-Ah-Akku
Integrierte Lagermöglichkeit für das Zubehör, für einen einfachen Transport
DEK-26-kompatibel
Handliches Kofferdesign ermöglicht einfachen Transport und einfache Lagerung
Mit integrierter Ausblasfunktion
Wasserdichte Schalter für eine lange Lebensdauer
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
5.3 kg
AAI049002:
M18
AAJ476001:
0
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546219741
AAR723002:
Li-ion
AAT027001:
41 mm
AAW913001:
M18 VC2-0
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Brushed
EF000167:
5.3 kg
EF002355:
18 V
EF009841:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 VC2-0
By technology:
Brushed
GTIN:
4058546219741
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
5.3 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Schlauchdurchmesser [mm]:
41
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: Akku-Sauger, Akku-Staubsauger, Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 18v milwaukee, akku handsauger, milwaukee akku-handstaubsauger, M18VC-2 AKKU-SAUGER XXX
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.