Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tischkreissäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464225
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464225
EAN/GTIN:
     4058546221706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
baukreissäge
Die Akku-Säge liefert die gleiche Kraft bei Längsschnitten wie ein gleichwertiges Kabelgerät – bis zu 190 m Schnittreichweite in 19-mm-OSB-Platten mit einer Akkuladung (12,0 Ah)<br> Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz<br> Vorderseitige, einfache Bedienung des zahnradbetriebenen Parallelanschlages für eine Schnittkapazität von 622 mm<br> 210-mm-Blatt ermöglicht eine Schnitttiefe von 63 mm bei 90°<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> Einfache Entfernung des Spaltkeils und der Schutzhaube<br> Handgriffe erlauben einen einfachen Transport<br> Aufbewahrungsmöglichkeit aller Zubehörteile am Gerät<br> Der Adapter passt zu allen MILWAUKEE® Staubabsaugungen<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
12.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
6300 min¹
Max. Schnitttiefe:
63.5 mm
Neigungseinstellung:
47 Grad
Sägeblattdurchmesser:
210 mm
Schnittkapazität.:
622 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
22.3 (M18 HB12) kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 739,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,00*
€ 936,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,00*
€ 924,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,82*
€ 903,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,26*
€ 890,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,69*
€ 880,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4933464227
ab € 95,71*
Zubehör
Milwaukee
4932471324
ab € 22,84*
Zubehör
Milwaukee
4932471325
ab € 51,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.