Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehmomentschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464969
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464969
EAN/GTIN:
     4058546229146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen<br> Drehmomentbereich von 16,9 bis 203,4 Nm mit einer Toleranzgenauigkeit von ± 2 % für hochpräzise Anwendungen<br> Schnelle Drehmoment-Reportings mittels ONE-KEY™ zur Erstellung von Berichten für Prüfer oder Eigentümer<br> Einstellbares Anziehdrehmoment, damit Überdrehen vermieden wird<br> Vier einstellbare Drehmomenteinheiten ( ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm) und 15 vordefinierte Drehmomenteinstellungen<br> Robuste Bauweise – hält den höchsten Ansprüchen auf der Baustelle stand<br> 4-fache Signalgebung (Akustik, LED-Licht, Displayanzeige und Vibration), dass das eingestellte Drehmomentziel nahezu erreicht, getroffen oder überschritten wurde<br> Sechs vorprogrammierte Sprachen – inklusive Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch<br> Zweistufiger Prozess der Befestigung: Ziehen Sie den Abzug, bis das Werkzeug vor dem angestrebten Drehmoment stoppt, und beenden Sie den Vorgang dann von Hand, um das angestrebte Drehmoment zu erreichen<br> Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert die Balance der Akku-Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz für herausragende Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Drehmomentbereich:
16.9 - 203.4 Nm
Geliefert in:
Transportkoffer
Genauigkeit:
CW ±2 %, CCW ±3%
Länge:
586,7 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 100 min-1
Max. Drehmoment:
203.4 Nm
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.6 (M12 B2) kg
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 592,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,84*
€ 787,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,39*
€ 782,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,23*
€ 759,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,36*
€ 739,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,59*
€ 705,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48660061
ab € 14,64*
Zubehör
Milwaukee
4932471828
ab € 14,11*
Zubehör
Milwaukee
4932480355
ab € 6,97*
Zubehör
Milwaukee
4932480449
ab € 3,09*
Zubehör
Milwaukee
4932480348
ab € 8,85*
Zubehör
Milwaukee
4932480345
ab € 8,04*
Zubehör
Milwaukee
4932480346
ab € 9,15*
Zubehör
Milwaukee
4932480342
ab € 6,30*
Zubehör
Milwaukee
4932480347
ab € 10,07*
Zubehör
Milwaukee
4932480343
ab € 7,93*
Zubehör
Milwaukee
4932480344
ab € 7,88*
Zubehör
Milwaukee
4932480349
ab € 9,61*
Zubehör
Milwaukee
4932480351
ab € 10,93*
Zubehör
Milwaukee
4932480341
ab € 6,55*
Zubehör
Milwaukee
4932480350
ab € 11,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.