Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471207
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471207
EAN/GTIN:
     4058546288358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für konstante Leistung und Kraft für 150-mm-Löcher<br> REDLINK PLUS™-Elektronik und REDLITHIUM™-Akkupack für lange Standzeit und mehr Laufzeit während der gesamten Lebensdauer<br> Kompakte Bauform ermöglicht das Arbeiten in beengten Arbeitsumgebungen<br> Bis zu 100 Bohrungen in Bauholz mit einem 65-mm-Schlangenbohrer mit einer Akku-Ladung (5,5 Ah)<br> Mit Rutschkupplung<br> Getriebegehäuse und 13-mm-Zahnkranzbohrfutter aus Metall für lange Lebensdauer<br> 2 Gänge mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten für verschiedene Anwendungen<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich:
13 mm
Geliefert in:
im Karton
Geschwindigkeitseinstellungen:
2
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang:
0 - 500 min¹
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang:
0 - 1550 min¹
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Lochkreissäge:
159 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Schlangenbohrer:
40 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Selbstbohrer:
117 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
152 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Drehmoment:
122 Nm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
6.4 (M18 B5) kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,16*
€ 423,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,57*
€ 407,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,22*
€ 395,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,03*
€ 386,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,16*
€ 373,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932464941
ab € 7,47*
Zubehör
Milwaukee
4932464921
ab € 15,61*
Zubehör
Milwaukee
4932464922
ab € 9,19*
Zubehör
Milwaukee
4932464923
ab € 9,18*
Zubehör
Milwaukee
4932464924
ab € 10,28*
Zubehör
Milwaukee
4932464925
ab € 10,26*
Zubehör
Milwaukee
4932464926
ab € 17,48*
Zubehör
Milwaukee
4932464927
ab € 17,46*
Zubehör
Milwaukee
4932464928
ab € 18,58*
Zubehör
Milwaukee
4932464929
ab € 17,98*
Zubehör
Milwaukee
4932464930
ab € 10,87*
Zubehör
Milwaukee
4932464931
ab € 20,89*
Zubehör
Milwaukee
4932464932
ab € 21,98*
Zubehör
Milwaukee
4932464933
ab € 30,05*
Zubehör
Milwaukee
4932464934
ab € 18,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.