Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Leuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471844
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471844
EAN/GTIN:
     4058546297435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Arbeitsstellenscheinwerfer
TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung mit bis zu 27.000 Lumen im Netzbetrieb und bis zu 20.000 Lumen im Akkubetrieb für Punkt- und Flächenbeleuchtung<br> Durch die Möglichkeit, die Lichtköpfe in verschiedene Richtungen zu bewegen, können Sie das Licht individuell dorthin lenken, wo es benötigt wird<br> Die 20 cm großen geländegängigen Transporträder ermöglichen einen leichteren Transport über unebenes Gelände mit weniger Kraftaufwand<br> Der Baustellenstrahler kann schnell und sicher durch verstärkte Stützen an allen vier Ecken aufgebaut werden. Durch den integrierten motorisierten Mast ist der Baustellenstrahler in weniger als 10 Sek. aufgebaut. Der Mast ist bis zu 3,10 Meter ausziehbar und hält bis zu 55 km/h an Windgeschwindigkeit stand<br> Der MX FUEL™ Baustellenstrahler wurde für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert und gefertigt. Er verfügt über schlagfeste Lichtköpfe aus Polycarbonat<br> Ein versiegeltes und abschließbares Akkufach sorgt dafür, dass die Akkus stets trocken bleiben<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung<br> Das integrierte MX FUEL™ Ladegerät gibt Ihnen die Möglichkeit, jeden MX FUEL™ Akku im kabelbetriebenen Modus aufzuladen<br> Schutzklasse IP 55<br> Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen. Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
6.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Geliefert in:
im Karton
IP Schutzklasse:
IP55
Kompatibilität:
Alle MX FUEL™ Akkus
Ladegerät:
90 Ladezeit min
Max. Höhe:
3.1 m
Max. Laufzeit mit MXF XC406 Akku:
3/ 6/ 10 h
Max. Laufzeit Netz:
Unbegrenzt h
Max. Leuchtkraft Akku:
20,000/ 10,000/ 5000/ - Lumen
Max. Leuchtkraft Netz:
27,000/ 14,000/ 7000/ - Lumen
Max. Lumen:
27,000
Spannung:
240 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
53 (MXF XC406) kg
System:
MX FUEL™
Wechselspannung:
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.966,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.151,91*
€ 4.940,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.125,69*
€ 4.909,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.016,97*
€ 4.780,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.966,69*
€ 4.720,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.