Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478311
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478311
EAN/GTIN:
     4058546345020
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-REDLITHIUM™ USB-Akku-Produktprogramm<br> Mit seinen 12 Wh liefert der Akku doppelt so viel Kapazität als drei AAA Alkaline Batterien und sorgt so für eine bessere Laufzeit<br> Bis zu 1.000 Ladezyklen Lebenszeit
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
3.0 Ah Ah
Geliefert in:
Blister
Ladezeit L4 C Ladegerät:
120 min
Spannung:
4 V
Gewicht:
0.04 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932493335
ab € 56,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.