Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth Tracking Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478640
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478640
EAN/GTIN:
     4058546348335
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Verfolgen Sie jeden Artikel in Ihrem Milwaukee® ONE-KEY™-Inventar. Befestigen Sie einfach den TICK™ an dem von Ihnen ausgewählten Artikel und nutzen Sie die integrierte Werkzeugverfolgung von ONE-KEY™, um Ihr Produkt zu lokalisieren<br> 100 % kompatibel mit den Möglichkeiten der ONE-KEY™-Ortung<br> IP68 Klassifizierung<br> Hält Temperaturen von +60 ° C bis -20 ° C stand<br> 3 Jahre Laufzeit mit eingebauter nicht austauschbarer Batterie, macht die Lagerung von Batterien überflüssig und verhindert Bruch beim Ersetzen einer Batterie<br> Identifizieren Sie mit dem neuen eingebauten Lautsprecher ein bestimmtes Objekt oder suchen Sie ein Objekt, auch wenn es nicht sichtbar ist<br> Bis zu 90 m Sendereichweite<br> Signalaussendung im 5-Sekunden-Rhythmus<br> Mit NFC können Sie Daten zur Fehlerbehebung abrufen, auch wenn das Produkt nicht mehr funktioniert<br> Der QR-Code ermöglicht die Aktivierung in zwei Schritten: Die Verfolgung, wenn Bluetooth® nicht funktioniert, und die schnelle Identifizierung bestimmter Elemente in der ONE-KEY™ -Software<br> Der Beschleunigungsmesser benachrichtigt Sie, wenn Ihr Artikel verwendet oder von seinem Standort entfernt wurde<br> Die solide, einteilige Konstruktion sorgt für ein starkes und langlebiges Produkt
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkulebensdauer:
26280 h
Gleichspannung:
3 V
Inhalt:
1
IP Schutzklasse:
68
Signalreichweite:
up to 90m m
Gewicht:
0,017 kg
Umgebungstemperaturbereich:
-20 to 60 GradC
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.