Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478992
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478992
EAN/GTIN:
     4058546362744
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Klappdesign für einfache Lagerung und Transport<br> Durch die einfache Fußpedalsperre und einen Hebepunkt kann das Untergestell mit einer angebrachten Kapp- und Gehrungssäge schnell aufgebaut werden<br> Die universelle Spannhalterung ist mit allen MILWAUKEE® Gehrungssägen kompatibel<br> Mit einem Handgriff verstellbare Werkstückauflage für bessere Handhabung von langem Material<br> Bis zu 2,8 m Tischlänge für lange Materialien<br> Robuste und stabile Konstruktion, bis zu 136 kg Traglast<br> Integriertes Ablagefach<br> Gummierte Transportrollen für einfachen und bequemen Transport
Weitere Informationen:
Ausziehbar bis zu:
2800 mm
Bezugswert:
1160 x 650 mm
Geliefert in:
im Karton
Größe zusammengeklappt:
1320 x 650 x 630 mm
Höhe:
850 mm
Länge:
1320 mm
Gewicht:
27.0 kg
Tragkraft:
136 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,69*
€ 322,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,06*
€ 302,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,99*
€ 297,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,32*
€ 266,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.