Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Laubbläser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479987
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479987
EAN/GTIN:
     4058546377816
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Laubbläser
Bis zu 17 m³/min Luftvolumenstrom bei 233 km/h zur Beseitigung von Laub, Schotter und Geröll<br> Hohe konstante Leistung mit einer gleichmäßigen Blaskraft von 17,7 N über die gesamte Akku-Laufzeit<br> Beste Kontrolle durch ausbalanciertes Design und beidhändige sowie variable Geschwindigkeitseinstellung<br> Austauschbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Luftstroms für verschiedene Anwendungen<br> Vollgas in weniger als 1 Sekunde<br> Zweiter Griff für besseres Handling in engen Räumen<br> Variable Drehzahlsteuerung für volle Leistungskontrolle<br> 2 x 18-Volt-Akkus für herausragende Leistung und Laufzeit<br> Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht kabelloser Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit<br> Flexibles Akkusystem: Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Geliefert in:
im Karton
Luftgeschwindigkeit:
0 - 233 km/h
Luftvolumen:
0 - 17 m³/min
Spannung:
18 V
Gewicht:
2.7 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,83*
€ 336,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,87*
€ 330,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,56*
€ 324,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,47*
€ 321,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,98*
€ 304,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.