Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee Akku-Gebläse M18 FBLG3-802, incl. 2x Akku High Output 8 Ah, Schnellladegerät, Karton
Milwaukee Akku-Gebläse M18 FBLG3-802, incl. 2x Akku High Output 8 Ah, Schnellladegerät, Karton
Milwaukee Akku-Gebläse M18 FBLG3-802, incl. 2x Akku High Output 8 Ah, Schnellladegerät, Karton
Milwaukee Akku-Gebläse M18 FBLG3-802, incl. 2x Akku High Output 8 Ah, Schnellladegerät, Karton
Artikel-Nr.:
     C9568-4933493302
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933493302
EAN/GTIN:
     4058546481735
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Bis zu 14,2 m³/min Luftvolumen bei 193 km/h zur Beseitigung von Schmutz<br> Konstante 12,2 N während der gesamten Akkuentladung<br> Erreicht Vollgas in unter 0,6 Sekunden<br> Beidhändig bedienbare, variable Drehzahlsperre, die es dem Anwender ermöglicht, jede beliebige Drehzahl für präzise Anwendungen und optimale Laufzeiten einzustellen<br> Auswechselbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Blasmusters für verschiedene Anwendungen<br> Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.<br> Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Weitere Informationen:
Blaskraft:
12.2 N
Luftgeschwindigkeit:
193 km/h
Luftvolumen:
14.2 m³/min
Gewicht mit Akku:
3.5 (M18 HB8) kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,88*
€ 574,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,87*
€ 559,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,69*
€ 531,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,37*
€ 519,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,25*
€ 496,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.