Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Lochsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-49565640
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49565640
EAN/GTIN:
     045242308491
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
Diamant bestückte Lochsägen sind ideal geeignet für den professionellen Einsatz in sehr harten Materialien wie z.B. Porzellan-, Feinsteinzeug-, Kunststeinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas. Diamond Plus™ Lochsägen überzeugen durch ihren schnellen Bohrfortschritt auch in härtesten Materialien<br> Wenig Wasser: im Gegensatz zu herkömmlichen Diamant-Lochsägen benötigen Diamond Plus™ Lochsägen nur sehr wenig Wasser. Ein kurzes Eintauchen der Lochsäge vor dem Bohren sowie gelegentliches Wässern zwischendurch reicht aus<br> Saubere Löcher: Diamond Plus Zubehöre™ erzielen sauberer Bohrergebnisse, ohne die Oberfläche zu beschädigen<br> Standzeit: hochwertige Diamantpartikel sowie eine optimale Bindungsmatrix sorgen für einen schnellen Bohrfortschritt und gleichzeitig erhöhte Standzeit<br> Lebensdauer: stabiler Bohrkörper garantiert eine lange Rundlaufgenauigkeit<br> Bohrkernentfernung: seitliche Auswurfschlitze erleichtern das Entfernen des Bohrkerns<br> Vielseitig: Diamond Plus™ Lochsägen sind unter Verwendung eines speziellen Adapters auch mit (Akku-)Winkelschleifern einsetzbar
Weitere Informationen:
Durchmesser:
44 mm
Aufnahme:
5/8 -18 UNF Zoll
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.