Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-49569815
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49569815
EAN/GTIN:
     045242321117
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge
10 TPI für saubere, gratfreie Löcher<br> 0,6 mm dünn für geringere Reibung, bis zu 40% schneller<br> Flache Lochsäge optimiert zum Bohren dünner Bleche und Kunststoffe<br> 1/4Zoll Hex Aufnahme = Schlagschrauber-kompatibel<br> Senkstopp verhindert ein Verkanten am Material<br> Bi-Metall mit 8% Kobalt für beste Standzeit<br> Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns<br> Ideal für den Einsatz mit Akku-Werkzeugen
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/4 Zoll
Durchmesser:
25 mm
Inhalt:
1
Weitere Suchbegriffe: milwaukee lochsäge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.