Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-49569820
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49569820
EAN/GTIN:
     045242321124
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge
11 TPI für saubere, gratfreie Löcher<br> 0,6 mm dünn für geringere Reibung, bis zu 40% schneller<br> Flache Lochsäge optimiert zum Bohren dünner Bleche und Kunststoffe<br> 1/4Zoll Hex Aufnahme = Schlagschrauber-kompatibel<br> Senkstopp verhindert ein Verkanten am Material<br> Bi-Metall mit 8% Kobalt für beste Standzeit<br> Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns<br> Ideal für den Einsatz mit Akku-Werkzeugen
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/4 Zoll
Durchmesser:
29 mm
Inhalt:
1
Weitere Suchbegriffe: milwaukee lochsäge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.