Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgreifer AlNiCo 20 mm x 25 mm mit Passungstoleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgreifer AlNiCo
Stabgreifer AlNiCo
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C9588-104/06
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     104/06
EAN/GTIN:
     4260131230271
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
stabgreifer magnet

Stabgreifer AlNiCo 20 mm x 25 mm mit Passungstoleranz h6

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: AlNiCo500, 35/5, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 450° C
  • Befestigung: einkleben, einpressen
  • Einsatzgebiete: Hohe Temperaturanforderungen
  • Mantel: Stahl, ohne Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Toleranz (Durchmesser):
+/- 0,2 mm
Höhe:
25 mm
Toleranz (Höhe):
+/- 0,2 mm
Haftkraft:
40 Newton
hk:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: AlNiCo, Passungstoleranz h6, Magnet, Topf-Magnet, Zylindrischer Magnet, Magnetgreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
104/03
ab € 3,09*
Ähnlich
Bauer & Böcker
104/04
ab € 3,47*
Ähnlich
Bauer & Böcker
104/05
ab € 4,36*
Ähnlich
Bauer & Böcker
104/07
ab € 8,62*
Ähnlich
Bauer & Böcker
104/01
ab € 2,61*
Ähnlich
Bauer & Böcker
104/02
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.