Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgreifer AlNiCo 25 mm x 30 mm mit Passungstoleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgreifer AlNiCo
Stabgreifer AlNiCo
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C9588-104/07
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     104/07
EAN/GTIN:
     4260131230288
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
stabgreifermagnet

Stabgreifer AlNiCo 25 mm x 30 mm mit Passungstoleranz h6

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: AlNiCo500, 35/5, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 450° C
  • Befestigung: einkleben, einpressen
  • Einsatzgebiete: Hohe Temperaturanforderungen
  • Mantel: Stahl, ohne Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Toleranz (Durchmesser):
+/- 0,2 mm
Höhe:
30 mm
Toleranz (Höhe):
+/- 0,2 mm
Haftkraft:
60 Newton
hk:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: AlNiCo, Passungstoleranz h6, Magnet, Topf-Magnet, Zylindrischer Magnet, Magnetgreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
104/03
ab € 3,09*
Ähnlich
Bauer & Böcker
104/04
ab € 3,46*
Ähnlich
Bauer & Böcker
104/05
ab € 4,38*
Ähnlich
Bauer & Böcker
104/06
ab € 5,29*
Ähnlich
Bauer & Böcker
104/01
ab € 2,61*
Ähnlich
Bauer & Böcker
104/02
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.