Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Suchspiegel 30 mm Ø verdrehsicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopspiegel
Teleskopspiegel
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     C9588-475/03
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     475/03
EAN/GTIN:
     4260131234996
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel

Teleskop-Suchspiegel 30 mm Ø verdrehsicher

  • Ausführung: verdrehsichere Teleskopstange mit schwarzem Sechskant-Griff und Suchspiegel
Weitere Informationen:
Durchmesser des Spiegels:
30 mm
Länge:
300-740 mm
Gewinde:
M3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
475/17
ab € 3,28*
Zubehör
Bauer & Böcker
475/20
ab € 2,15*
Zubehör
Bauer & Böcker
475/14
ab € 2,45*
Zubehör
Bauer & Böcker
475/15
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.