Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planfräser F2010.B.160.Z10.09.R500M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planfräser
Planfräser
Planfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5000479
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2010.B.160.Z10.09.R500M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Planfräser F2010 • Parallel bore DIN 138 transverse keyway • κ=90° • metrisch • KP .. 2903 .. • Dc=160mm • Z=10
Weitere Informationen:
J21:
F2010.B.160.Z10.09.R500M
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
2
A1:
160 mm
A3:
159 mm
A4:
133,8 mm
B2:
9 mm
B5:
63 mm
C11:
SPK
C12:
01
C14:
0
C15:
3
C2:
0400
C3:
40 mm
D4:
0
D6:
4700 1/min
D7:
5,272 kg
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0 °
F1:
R
F21:
10
F22:
10
G13:
10
H21:
0
H22:
0
H4:
S
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
F2010.B.160.Z10.09.R500M
D c:
160 mm
d 1:
40/40 B mm
l 4:
63 mm
L c:
9 mm
Z:
10
Masse (Gewicht):
5,27 kg
Anz WSP:
10
n max [rpm]:
4700
E:
0 Deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.430,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,69*
€ 1.782,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.491,19*
€ 1.774,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,34*
€ 1.735,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.438,36*
€ 1.711,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.430,42*
€ 1.702,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,09*
Zubehör
WALTER
FS2009
ab € 5,92*
Zubehör
WALTER
FS2041
ab € 256,49*
Zubehör
WALTER
FS2051
ab € 10,14*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
Zubehör
WALTER
FS228
ab € 15,52*
Zubehör
WALTER
FS229
ab € 15,53*
Zubehör
WALTER
ISO2936-4
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.