Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelötete Heli-Eckfräser F1675.B.050.Z06.40.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelötete Heli-Eckfräser
Gelötete Heli-Eckfräser
Gelötete Heli-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5001537
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F1675.B.050.Z06.40.K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Gelötete Heli-Eckfräser F1675 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • metrisch • Dc=50mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
F1675.B.050.Z06.40.K
J3:
W
NSM:
DIN4000-83
BLD:
2
A1:
50 mm
A3:
48,2 mm
A4:
48,2 mm
B5:
50 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
0
C15:
0
C2:
0220
D6:
6500 1/min
D7:
0,508 kg
E2:
5 °
E4:
1 °
F1:
R
F21:
6
F22:
6
F3:
R
F4:
25 °
G2:
0,8 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WKM
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
F1675.B.050.Z06.40.K
D c js16:
50 mm
l 11:
0,8 mm
L c:
40 mm
l 4:
50 mm
d 1:
22 mm
Z:
6
Masse (Gewicht):
0,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,66*
€ 585,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,14*
€ 579,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,88*
€ 523,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,49*
€ 514,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,21*
€ 497,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A155M.0.63.030.22
ab € 272,69*
Sonstiges
WALTER
A155M.0.80.030.22
ab € 296,72*
Sonstiges
WALTER
AK155.8.C5.025.22
ab € 264,61*
Sonstiges
WALTER
AK155.8.C6.025.22
ab € 278,86*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.50.025.22
ab € 320,94*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.63.030.22
ab € 322,42*
Sonstiges
WALTER
AK155.S40.035.22
ab € 144,75*
Sonstiges
WALTER
AK155.S50.035.22
ab € 200,62*
Sonstiges
WALTER
A155.7.063.050.22.HSK
ab € 199,31*
Sonstiges
WALTER
A155.7.063.100.22.HSK
ab € 220,79*
Sonstiges
WALTER
A155.7.100.050.22.HSK
ab € 249,32*
Sonstiges
WALTER
A155.7.100.100.22.HSK
ab € 275,29*
Sonstiges
WALTER
AK155.7.063.050.22.HSK
ab € 178,06*
Sonstiges
WALTER
AK155.7.100.050.22.HSK
ab € 221,71*
Sonstiges
WALTER
A155.S50.100.22
ab € 198,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.