Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz A331 A331.0.48.045.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechseleinsatz A331
Schnellwechseleinsatz A331
Schnellwechseleinsatz A331
Artikel-Nr.:
     C9599-5007555
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A331.0.48.045.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Schnellwechseleinsatz A331 • metrisch • d1=48mm • d11=25mm
Weitere Informationen:
J21:
A331.0.48.045.25
J3:
W
NSM:
DIN4000-94
BLD:
1
A1:
72 mm
B3:
45 mm
B5:
100,5 mm
B71:
45 mm
C11:
SWE
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
0480
C3:
48 mm
C51:
ZYL
C52:
21
C54:
0
C55:
5
C6:
0250
D7:
1,59 kg
H21:
0
H22:
1
J1:
-
Bezeichnung:
A331.0.48.045.25
d 1:
48 mm
d 11:
25 mm
d 12:
72 mm
l 4:
45 mm
l 17:
67 mm
SW:
20 mm
Einsatz- größe:
4
Masse (Gewicht):
1,6 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,21*
€ 410,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,34*
€ 406,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,98*
€ 378,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,79*
€ 356,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,92*
€ 342,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A320M.0.63.180.48
ab € 1.092,48*
Sonstiges
WALTER
5007588
ab € 1.710,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.