Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A320M.0.63.180.48 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1392769
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5007588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Gewindebohrer-Schnellwechselfutter A320M · metrisch · d1=63mm · d11=48mm · Größe des Gewindedurchmessers=M14-M33 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 78mm · A4: 63mm · A5: 78mm · B1: 180mm · B3: 180mm · B4: 196mm · B71: 180mm · C11: NCT · C3: 63mm · C4: 16mm · C51: SWE · D6: 300001/min · J1: - · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A320M.0.63.180.48
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.708,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.858,69*
€ 2.211,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.837,14*
€ 2.186,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.768,23*
€ 2.104,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.730,94*
€ 2.059,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.708,52*
€ 2.033,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006960
ab € 484,84*
Sonstiges
WALTER
5006966
ab € 414,38*
Sonstiges
WALTER
5006971
ab € 481,21*
Sonstiges
WALTER
5006982
ab € 432,17*
Sonstiges
WALTER
5006988
ab € 414,82*
Sonstiges
WALTER
5006993
ab € 482,83*
Sonstiges
WALTER
5024336
ab € 562,43*
Sonstiges
WALTER
5007014
ab € 597,91*
Sonstiges
WALTER
5024342
ab € 670,93*
Sonstiges
WALTER
5007019
ab € 676,37*
Sonstiges
WALTER
5007034
ab € 501,19*
Sonstiges
WALTER
5007039
ab € 550,30*
Sonstiges
WALTER
5034434
ab € 376,54*
Sonstiges
WALTER
5034440
ab € 433,51*
Sonstiges
WALTER
5020995
ab € 363,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.