Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollbohrer B3212.U3F.0103.Z01.21R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollbohrer
Vollbohrer
Vollbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5027525
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B3212.U3F.0103.Z01.21R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Vollbohrer B3212 • 2xD • Zylinderschaft mit Fläche • inch • Dc=10,3mm
Weitere Informationen:
J21:
B3212.U3F.0103.Z01.21R
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
1
A11:
10,3 mm
B3:
32,385 mm
B4:
20,62 mm
B5:
81,61 mm
B6:
31 mm
B7:
0,65 mm
B71:
31,735 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
3
C15:
5
C2:
0750
C3:
19,05 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D11:
1
D6:
22100 1/min
D7:
0,13 kg
E1:
176 °
F1:
R
Flute_Helix:
0 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
LCMX050203-B57
J7:
0
Bezeichnung:
B3212.U3F.0103.Z01.21R
D c:
0,406 inch
L c:
0,812 inch
l 4:
1,275 inch
l 5:
1,969 inch
d 1:
0,75 inch
Masse (Gewicht):
0,13 lbs
Anz WSP:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,70*
€ 470,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,17*
€ 470,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,72*
€ 439,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,63*
€ 424,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,84*
€ 399,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2002
ab € 142,70*
Zubehör
WALTER
FS2005
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.