Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollbohrer B3213.U3F.0159.Z01.48R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollbohrer
Vollbohrer
Vollbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5027637
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B3213.U3F.0159.Z01.48R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Vollbohrer B3213 • 3xD • Zylinderschaft mit Fläche • inch • Dc=15,9mm
Weitere Informationen:
J21:
B3213.U3F.0159.Z01.48R
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
1
A11:
15,88 mm
B3:
64,311 mm
B4:
47,63 mm
B5:
113,536 mm
B6:
59 mm
B7:
0,9 mm
B71:
63,411 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
3
C15:
5
C2:
0750
C3:
19,05 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D11:
1
D6:
19600 1/min
D7:
0,168 kg
E1:
175,8 °
F1:
R
Flute_Helix:
0 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
LCMX06T204-B57
J7:
0
Bezeichnung:
B3213.U3F.0159.Z01.48R
D c:
0,625 inch
L c:
1,875 inch
l 4:
2,532 inch
l 5:
1,969 inch
d 1:
0,75 inch
Masse (Gewicht):
0,17 lbs
Anz WSP:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,45*
€ 499,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,39*
€ 484,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,59*
€ 444,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,77*
€ 429,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,05*
€ 408,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2002
ab € 142,53*
Zubehör
WALTER
FS2006
ab € 5,92*
Zubehör
WALTER
FS309
ab € 15,55*
Zubehör
WALTER
5006452
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.