Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangen DIN 6499 C330.16.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangen DIN 6499
ER-Spannzangen DIN 6499
ER-Spannzangen DIN 6499
Artikel-Nr.:
     C9599-5033114
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C330.16.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Spannzangen DIN 6499 C330 • metrisch • d1=ER25/26mm • d11=3-2mm
Weitere Informationen:
J21:
C330.16.030
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
1
A31:
2 mm
A32:
3 mm
A4:
25,8 mm
A5:
25 mm
B5:
34 mm
C11:
SZD
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0250
C51:
ZYL
C52:
01
C54:
1
C55:
6
C6:
0020
C8:
22,34 mm
D7:
0,081 kg
J1:
-
Bezeichnung:
C330.16.030
Spannzangen:
ER25
d 11:
3 - 2 mm
l 1:
34 mm
Masse (Gewicht):
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,47*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,51*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,25*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,51*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-25 052
ab € 314,48*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-25 055
ab € 331,20*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-25 060
ab € 351,16*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-25 100
ab € 349,85*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-25 070
ab € 384,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.070.ER25
ab € 153,18*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.100.ER25
ab € 167,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER25
ab € 212,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER25
ab € 233,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.