Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfräser F4042.T45.050.Z05.15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfräser
Eckfräser
Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5044103
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F4042.T45.050.Z05.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckfräser F4042 • Xtra·tec® • ScrewFit • κ=90° • metrisch • AD .. 1606 .. • Dc=50mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
F4042.T45.050.Z05.15
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
1
A1:
50 mm
A3:
48,3 mm
B2:
15 mm
B3:
40 mm
B4:
40 mm
B5:
75 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0450
C3:
45 mm
D6:
14100 1/min
D7:
0,475 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
2,47 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
G13:
5
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
F4042.T45.050.Z05.15
D c:
50 mm
d 1:
T45 mm
l 4:
40 mm
L c:
15 mm
Z:
5
Masse (Gewicht):
0,48 kg
Anz WSP:
5
n max [rpm]:
14100
E:
2,5 Deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,89*
€ 632,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,07*
€ 627,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,10*
€ 564,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,11*
€ 554,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,88*
€ 537,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,47*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,41*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,91*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.