Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfräser F4042.W32.032.Z04.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfräser
Eckfräser
Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5044180
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F4042.W32.032.Z04.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckfräser F4042 • Xtra·tec® • Schaft DIN 1835 B • κ=90° • metrisch • AD .. 1204 .. • Dc=32mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
F4042.W32.032.Z04.11
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
1
A1:
32 mm
A3:
30,5 mm
B2:
11,7 mm
B3:
49 mm
B4:
49 mm
B5:
110 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0320
C3:
32 mm
C31:
h6
C4:
60 mm
D6:
25100 1/min
D7:
0,567 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
4,19 °
E5:
1,2 mm
F1:
R
F21:
4
F22:
4
G13:
4
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO3338-2
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
F4042.W32.032.Z04.11
D c:
32 mm
d 1:
32 mm
l 4:
49 mm
l 1:
110 mm
L c:
11,7 mm
Z:
4
Masse (Gewicht):
0,6 kg
Anz WSP:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,43*
€ 478,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,23*
€ 429,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,04*
€ 422,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,53*
€ 408,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1484
ab € 15,52*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,41*
Zubehör
WALTER
FS2013
ab € 5,93*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.