Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HSS-NC-Anbohrer 120° A1114-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-NC-Anbohrer 120°
HSS-NC-Anbohrer 120°
HSS-NC-Anbohrer 120°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5056867
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1114-4
EAN/GTIN:
     4031132043319
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer
HSS-NC-Anbohrer 120° A1114 • 0xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 120° • Dc=4mm
Weitere Informationen:
J21:
A1114-4
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
6
A11:
4 mm
B3:
20,005 mm
B4:
1,15 mm
B5:
55 mm
B6:
18 mm
B7:
1,155 mm
B71:
53,85 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
f11
C4:
35 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,004 kg
E1:
120 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 3
J7:
0
Bezeichnung:
A1114-4
D c:
4 mm
l 1:
55 mm
l 2:
18 mm
d 1:
4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,64*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,24*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,33*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,93*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 32,01*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 31,87*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,82*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,90*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.