Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1148-3.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5057182
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1148-3.7
EAN/GTIN:
     4031132071459
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=3,7mm
Weitere Informationen:
J21:
A1148-3.7
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,7 mm
B3:
21,853 mm
B4:
14 mm
B5:
52 mm
B6:
20 mm
B7:
0,863 mm
B71:
51,14 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0037
C3:
3,7 mm
C31:
f11
C4:
30,15 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,004 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1897
J7:
0
Bezeichnung:
A1148-3.7
D c:
3,7 mm
L c:
14 mm
l 1:
52 mm
l 2:
20 mm
d 1:
3,7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,77*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,13*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,21*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,79*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 32,06*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,49*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,96*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,54*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.