Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1148-5.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5057204
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1148-5.4
EAN/GTIN:
     4031132071909
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=5,4mm
Weitere Informationen:
J21:
A1148-5.4
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
5,4 mm
B3:
30,699 mm
B4:
19 mm
B5:
66 mm
B6:
28 mm
B7:
1,259 mm
B71:
64,74 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0054
C3:
5,4 mm
C31:
f11
C4:
35,3 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,01 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1897
J7:
0
Bezeichnung:
A1148-5.4
D c:
5,4 mm
L c:
19 mm
l 1:
66 mm
l 2:
28 mm
d 1:
5,4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.