Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer A1163-3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5057562
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1163-3.3
EAN/GTIN:
     4031132020952
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM-Spiralbohrer A1163 • DIN 6539 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=3,3mm
Weitere Informationen:
J21:
A1163-3.3
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,3 mm
B3:
19,651 mm
B4:
12 mm
B5:
49 mm
B6:
18 mm
B7:
0,991 mm
B71:
48,01 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0033
C3:
3,3 mm
C31:
h6
C4:
29,35 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,005 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
DIN 6539
J7:
0
Bezeichnung:
A1163-3.3
D c:
3,3 mm
L c:
12 mm
l 1:
49 mm
l 2:
18 mm
d 1:
3,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.