Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrsenker A1166-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5057786
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1166-10
EAN/GTIN:
     4031132236605
Suchbegriffe:
Bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 150° • Dc=10mm
Weitere Informationen:
J21:
A1166-10
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10 mm
B3:
60 mm
B4:
39 mm
B5:
89 mm
B6:
55 mm
B7:
1,34 mm
B71:
87,66 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
29 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,074 kg
E1:
150 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 4
J7:
0
Bezeichnung:
A1166-10
D c:
10 mm
L c:
39 mm
l 1:
89 mm
l 2:
55 mm
d 1:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006402
ab € 35,42*
Sonstiges
WALTER
5040684
ab € 36,94*
Sonstiges
WALTER
5040672
ab € 36,90*
Sonstiges
WALTER
5034292
ab € 38,94*
Sonstiges
WALTER
5034293
ab € 38,73*
Sonstiges
WALTER
5035305
ab € 41,56*
Sonstiges
WALTER
5035306
ab € 41,68*
Sonstiges
WALTER
5034306
ab € 44,71*
Sonstiges
WALTER
5034307
ab € 44,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.