Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer A1211-0.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5058438
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1211-0.76
EAN/GTIN:
     4031132000602
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer A1211 • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=0,76mm
Weitere Informationen:
J21:
A1211-0.76
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
0,76 mm
B3:
10,378 mm
B4:
8,7 mm
B5:
30 mm
B6:
10 mm
B7:
0,228 mm
B71:
29,77 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0007
C3:
0,76 mm
C31:
f11
C4:
19,62 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1211-0.76
D c:
0,76 mm
L c:
8,7 mm
l 1:
30 mm
l 2:
10 mm
d 1:
0,76 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.010
ab € 32,24*
Sonstiges
WALTER
C330.10.010
ab € 34,00*
Sonstiges
WALTER
C330.13.010
ab € 35,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,13*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,39*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,26*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,84*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-067
ab € 134,61*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-105
ab € 149,34*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,74*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.