Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer A1211-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5058699
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1211-20
EAN/GTIN:
     4031132005201
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer A1211 • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=20mm
Weitere Informationen:
J21:
A1211-20
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
20 mm
B3:
149,999 mm
B4:
120 mm
B5:
205 mm
B6:
140 mm
B7:
6,009 mm
B71:
198,99 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
f11
C4:
55 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,351 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1211-20
D c:
20 mm
L c:
120 mm
l 1:
205 mm
l 2:
140 mm
d 1:
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.20.200
ab € 32,09*
Sonstiges
WALTER
C330.26.200
ab € 34,32*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,17*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,82*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,38*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,33*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,85*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,54*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 316,48*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-32 057
ab € 332,06*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 060
ab € 349,76*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 100
ab € 349,88*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 348,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.