Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer A1211TIN-9.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5058988
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1211TIN-9.7
EAN/GTIN:
     4031132078755
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer A1211TIN • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • TIN • Dc=9,7mm
Weitere Informationen:
J21:
A1211TIN-9.7
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
9,7 mm
B3:
91,854 mm
B4:
71 mm
B5:
133 mm
B6:
87 mm
B7:
2,914 mm
B71:
130,09 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0097
C3:
9,7 mm
C31:
f11
C4:
40 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,05 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1211TIN-9.7
D c:
9,7 mm
L c:
71 mm
l 1:
133 mm
l 2:
87 mm
d 1:
9,7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.