Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1244-NO78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060276
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1244-NO78
EAN/GTIN:
     4031132012056
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=0,406mm
Weitere Informationen:
J21:
A1244-NO78
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
0,406 mm
B3:
5,205 mm
B4:
4,2 mm
B5:
20 mm
B6:
5 mm
B7:
0,095 mm
B71:
19,91 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0015
C3:
0,406 mm
C31:
f11
C4:
14,8 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1244-NO78
D c:
0,406 mm
L c:
4,2 mm
l 1:
20 mm
l 2:
5 mm
d 1:
0,406 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.