Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1244-0.75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060288
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1244-0.75
EAN/GTIN:
     4031132040370
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=0,75mm
Weitere Informationen:
J21:
A1244-0.75
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
0,75 mm
B3:
9,385 mm
B4:
7,8 mm
B5:
28 mm
B6:
9 mm
B7:
0,175 mm
B71:
27,83 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0007
C3:
0,75 mm
C31:
f11
C4:
18,62 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1244-0.75
D c:
0,75 mm
L c:
7,8 mm
l 1:
28 mm
l 2:
9 mm
d 1:
0,75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.010
ab € 32,19*
Sonstiges
WALTER
C330.10.010
ab € 34,05*
Sonstiges
WALTER
C330.13.010
ab € 35,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,31*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,99*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,87*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,66*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,84*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-067
ab € 134,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-105
ab € 149,73*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.