Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1244-7/16IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060424
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1244-7/16IN
EAN/GTIN:
     4031132014555
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=11,113mm
Weitere Informationen:
J21:
A1244-7/16IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
11,113 mm
B3:
99,561 mm
B4:
76 mm
B5:
142 mm
B6:
94 mm
B7:
2,591 mm
B71:
139,41 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0437
C3:
11,113 mm
C31:
f11
C4:
42,44 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,075 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1244-7/16IN
D c:
11,113 mm | 7/16" Inch_No_Let
L c:
76 mm
l 1:
142 mm
l 2:
94 mm
d 1:
11,113 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.120
ab € 28,45*
Sonstiges
WALTER
C330.16.120
ab € 29,99*
Sonstiges
WALTER
C330.20.120
ab € 32,07*
Sonstiges
WALTER
C330.26.120
ab € 34,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,06*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,39*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,07*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,08*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,75*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.