Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer A1263-3.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061152
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1263-3.6
EAN/GTIN:
     4031132106052
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer A1263 • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=3,6mm
Weitere Informationen:
J21:
A1263-3.6
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,6 mm
B3:
40,802 mm
B4:
33 mm
B5:
70 mm
B6:
39 mm
B7:
1,082 mm
B71:
68,92 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0036
C3:
3,6 mm
C31:
h6
C4:
29,2 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,007 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1263-3.6
D c:
3,6 mm
L c:
33 mm
l 1:
70 mm
l 2:
39 mm
d 1:
3,6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.