Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer, lang A1511-0.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061557
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1511-0.9
EAN/GTIN:
     4031132023045
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-Spiralbohrer, lang A1511 • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=0,9mm
Weitere Informationen:
J21:
A1511-0.9
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
0,9 mm
B3:
29,45 mm
B4:
27,5 mm
B5:
51 mm
B6:
29 mm
B7:
0,27 mm
B71:
50,73 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0009
C3:
0,9 mm
C31:
f11
C4:
52,12 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1511-0.9
D c:
0,9 mm
L c:
27,5 mm
l 1:
51 mm
l 2:
29 mm
d 1:
0,9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.010
ab € 32,20*
Sonstiges
WALTER
C330.10.010
ab € 33,89*
Sonstiges
WALTER
C330.13.010
ab € 35,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,83*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,27*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,62*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-067
ab € 134,74*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-105
ab € 149,90*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,98*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.