Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer, lang A1511-1.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061564
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1511-1.3
EAN/GTIN:
     4031132023113
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-Spiralbohrer, lang A1511 • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=1,3mm
Weitere Informationen:
J21:
A1511-1.3
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
1,3 mm
B3:
41,651 mm
B4:
39 mm
B5:
65 mm
B6:
41 mm
B7:
0,391 mm
B71:
64,61 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0013
C3:
1,3 mm
C31:
f11
C4:
23,35 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1511-1.3
D c:
1,3 mm
L c:
39 mm
l 1:
65 mm
l 2:
41 mm
d 1:
1,3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.