Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer, lang A1511-3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061640
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1511-3.3
EAN/GTIN:
     4031132023519
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-Spiralbohrer, lang A1511 • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=3,3mm
Weitere Informationen:
J21:
A1511-3.3
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,3 mm
B3:
70,651 mm
B4:
63 mm
B5:
106 mm
B6:
69 mm
B7:
0,991 mm
B71:
105,01 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0033
C3:
3,3 mm
C31:
f11
C4:
35,35 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,006 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1511-3.3
D c:
3,3 mm
L c:
63 mm
l 1:
106 mm
l 2:
69 mm
d 1:
3,3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.