Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer, lang A1522-4.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer, lang
HSS-Tieflochbohrer, lang
HSS-Tieflochbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061897
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1522-4.2
EAN/GTIN:
     4031132150253
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-Tieflochbohrer, lang A1522 • UFL® • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=4,2mm
Weitere Informationen:
J21:
A1522-4.2
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,2 mm
B3:
80,099 mm
B4:
71 mm
B5:
119 mm
B6:
78 mm
B7:
0,979 mm
B71:
118,02 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0042
C3:
4,2 mm
C31:
f11
C4:
38,9 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,009 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1522-4.2
D c:
4,2 mm
L c:
71 mm
l 1:
119 mm
l 2:
78 mm
d 1:
4,2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 35 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 45 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 26,99*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,41*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,93*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 31,97*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,13*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,93*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,17*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,89*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 259,42*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.