Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer, überlang A1822-9.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062687
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1822-9.5
EAN/GTIN:
     4031132151434
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS-Tieflochbohrer, überlang A1822 • UFL® • DIN 1869 III • 30xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=9,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1822-9.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
9,5 mm
B3:
284,755 mm
B4:
265 mm
B5:
410 mm
B6:
280 mm
B7:
2,215 mm
B71:
407,79 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0095
C3:
9,5 mm
C31:
f11
C4:
125,25 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
5000 1/min
D7:
0,153 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1869 III
J7:
0
Bezeichnung:
A1822-9.5
D c:
9,5 mm
L c:
265 mm
l 1:
410 mm
l 2:
280 mm
d 1:
9,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 324,81*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 371,74*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 194,52*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 199,21*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-25 100
ab € 346,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER25
ab € 187,77*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 290,69*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-25 057
ab € 312,40*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-25 075
ab € 379,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.070.ER32
ab € 180,82*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER20
ab € 178,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER32
ab € 200,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.100.ER32
ab € 275,59*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.075.ER32
ab € 275,55*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.085.26
ab € 444,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.