Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer mit MK A4244-15.75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer mit MK
HSS-E Spiralbohrer mit MK
HSS-E Spiralbohrer mit MK
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5065847
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A4244-15.75
EAN/GTIN:
     4031132056470
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS-E Spiralbohrer mit MK A4244 • VA • DIN 345 • 8xD • Morsekegel • Spitzenwinkel 130° • Dc=15,75mm
Weitere Informationen:
J21:
A4244-15.75
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
15,75 mm
B3:
143 mm
B4:
104 mm
B5:
218 mm
B6:
120 mm
B7:
3,672 mm
B71:
139,328 mm
C11:
MKG
C12:
20
C14:
8
C15:
5
C2:
0020
C3:
2 mm
C4:
75 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
10000 1/min
D7:
0,242 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 345
J11:
BE
J7:
0
Bezeichnung:
A4244-15.75
D c:
15,75 mm
L c:
104 mm
l 1:
218 mm
l 2:
120 mm
MK:
MK2 B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.