Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer mit MK A4244-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer mit MK
HSS-E Spiralbohrer mit MK
HSS-E Spiralbohrer mit MK
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5065882
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A4244-26
EAN/GTIN:
     4031132056845
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS-E Spiralbohrer mit MK A4244 • VA • DIN 345 • 8xD • Morsekegel • Spitzenwinkel 130° • Dc=26mm
Weitere Informationen:
J21:
A4244-26
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
26 mm
B3:
192 mm
B4:
138 mm
B5:
286 mm
B6:
165 mm
B7:
6,062 mm
B71:
185,938 mm
C11:
MKG
C12:
20
C14:
8
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C4:
94 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
10000 1/min
D7:
0,727 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 345
J11:
BE
J7:
0
Bezeichnung:
A4244-26
D c:
26 mm
L c:
138 mm
l 1:
286 mm
l 2:
165 mm
MK:
MK3 B
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.