Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer mit MK A4247-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer mit MK
HSS-E Spiralbohrer mit MK
HSS-E Spiralbohrer mit MK
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5065951
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A4247-25
EAN/GTIN:
     4031132057941
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS-E Spiralbohrer mit MK A4247 • Alpha® XE • DIN 345 • 8xD • Morsekegel • Spitzenwinkel 130° • Dc=25mm
Weitere Informationen:
J21:
A4247-25
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
25 mm
B3:
187 mm
B4:
135 mm
B5:
281 mm
B6:
160 mm
B7:
5,829 mm
B71:
181,171 mm
C11:
MKG
C12:
20
C14:
8
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C4:
94 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
10000 1/min
D7:
0,653 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 345
J11:
BE
J7:
0
Bezeichnung:
A4247-25
D c:
25 mm
L c:
135 mm
l 1:
281 mm
l 2:
160 mm
MK:
MK3 B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.