Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer mit MK A4247-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer mit MK
HSS-E Spiralbohrer mit MK
HSS-E Spiralbohrer mit MK
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5065961
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A4247-30
EAN/GTIN:
     4031132058047
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS-E Spiralbohrer mit MK A4247 • Alpha® XE • DIN 345 • 8xD • Morsekegel • Spitzenwinkel 130° • Dc=30mm
Weitere Informationen:
J21:
A4247-30
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
30 mm
B3:
202 mm
B4:
145 mm
B5:
296 mm
B6:
175 mm
B7:
6,995 mm
B71:
195,005 mm
C11:
MKG
C12:
20
C14:
8
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C4:
94 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
10000 1/min
D7:
0,933 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 345
J11:
BE
J7:
0
Bezeichnung:
A4247-30
D c:
30 mm
L c:
145 mm
l 1:
296 mm
l 2:
175 mm
MK:
MK3 B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,04*
€ 259,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.