Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer mit MK, lang A4422-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Spiralbohrer mit MK, lang
HSS Spiralbohrer mit MK, lang
HSS Spiralbohrer mit MK, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5066178
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A4422-20
EAN/GTIN:
     4031132161228
Suchbegriffe:
Bohrbuchsenbohrer
DIN 341
DIN 341 Metallbohrer
DIN 341 Spiralbohrer
HSS Spiralbohrer mit MK, lang A4422 • UFL® • DIN 341 • 12xD • Morsekegel • Spitzenwinkel 130° • Dc=20mm
Weitere Informationen:
J21:
A4422-20
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
20 mm
B3:
200 mm
B4:
157 mm
B5:
275 mm
B6:
177 mm
B7:
4,663 mm
B71:
195,337 mm
C11:
MKG
C12:
20
C14:
8
C15:
5
C2:
0020
C3:
2 mm
C4:
75 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
5000 1/min
D7:
0,376 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 341
J11:
BE
J7:
0
Bezeichnung:
A4422-20
D c:
20 mm
L c:
157 mm
l 1:
275 mm
l 2:
177 mm
MK:
MK2 B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.