Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer mit MK, überlang A4622-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Bohrer mit MK, überlang
HSS-Bohrer mit MK, überlang
HSS-Bohrer mit MK, überlang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5066298
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A4622-24
EAN/GTIN:
     4031132017440
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
HSS-Bohrer mit MK, überlang A4622 • UFL® • DIN 1870 I • 16xD • Morsekegel • Spitzenwinkel 130° • Dc=24mm
Weitere Informationen:
J21:
A4622-24
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
24 mm
B3:
346 mm
B4:
265 mm
B5:
440 mm
B6:
290 mm
B7:
5,596 mm
B71:
340,404 mm
C11:
MKG
C12:
20
C14:
8
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C4:
94 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
2000 1/min
D7:
0,985 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1870 I
J11:
BE
J7:
0
Bezeichnung:
A4622-24
D c:
24 mm
L c:
265 mm
l 1:
440 mm
l 2:
290 mm
MK:
MK3 B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,91*
€ 296,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,43*
€ 289,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 243,42*
€ 289,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 233,09*
€ 277,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 233,08*
€ 277,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,73*
€ 263,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.