Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer mit MK, überlang A4722-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Bohrer mit MK, überlang
HSS-Bohrer mit MK, überlang
HSS-Bohrer mit MK, überlang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5066305
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A4722-10
EAN/GTIN:
     4031132017549
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
HSS-Bohrer mit MK, überlang A4722 • UFL® • DIN 1870 II • 22xD • Morsekegel • Spitzenwinkel 130° • Dc=10mm
Weitere Informationen:
J21:
A4722-10
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10 mm
B3:
298 mm
B4:
219 mm
B5:
360 mm
B6:
235 mm
B7:
2,332 mm
B71:
295,668 mm
C11:
MKG
C12:
20
C14:
8
C15:
5
C2:
0010
C3:
1 mm
C4:
62 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
1500 1/min
D7:
0,2 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1870 II
J11:
BE
J7:
0
Bezeichnung:
A4722-10
D c:
10 mm
L c:
219 mm
l 1:
360 mm
l 2:
235 mm
MK:
MK1 B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.